ピロボール 球面滑り軸受のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
90件の「ピロボール 球面滑り軸受」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐荷重ベアリング」、「ピロボールブッシュ」、「ピロボール」などの商品も取り扱っております。
ピロボール球面滑り軸受PB IKO(日本トムソン)ランキング1位
この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と外輪との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐磨耗性と剛性のある軸受です。
用途軸およびハウジング仕様1N≒0.102kgf型式PB型タイプ給油式
1個
1,498税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

球面軸受 PB形 THKランキング2位
型式PB型材質(外輪)S35C、(球面内輪)SUJ2HRC58以上、(ブッシュ)銅合金表面処理硬質クロムめっき処理(内輪内径は処理なし)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


無給油式球面滑り軸受GE□EC形(シールなし) IKO(日本トムソン)ランキング4位
GE-ESシリーズと主要寸法が同じで、国際性のある軸受です。 圧縮荷重に対するクリープ変形が少なく、耐摩耗性に優れたメンテナンスフリーの球面滑り軸受です。特に一定方向の荷重を負荷する場合に適します。
用途食品機械を始めとする油を嫌う分野や建設機械の給油不可欠な場所に。型式GE-EC型仕様1N≒0.102KgfタイプGE-EC仕上(外輪)特殊PTFEライナー,(内輪)クロムめっきシールの有無シールなし角度α1(°)-
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

無給油式球面すべり軸受 CCTYベアリングジャパンランキング5位
1個
898税込988
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

1個
3,798税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


1個
1,398税込1,538
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

a方向に軟らかいバネ。 r方向に硬いバネ。 比較的大きな捩り角が得られる。内筒に対する外筒の捩り角が比較的大きく得られるのでリンク機構のジョイント支点等に適している。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム
1個
1,498税込1,648
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)


低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適します。
用途産業機械、建設機械など。型式SB-A型材質/仕上(外輪・内輪)高炭素クロム軸受鋼/MoS2被膜タイプSB-A
1個
1,298税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)


1個
409税込450
4日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

材質ハウジング:イグミットG、球面ボール:イグリデュールW300シリーズEシリーズベアリング圧入球面ベアリング最大静圧縮荷重(N)ラジアル:、アキシアル:
1個
169税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1個
899税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

内外輪とも高炭素クロム軸受鋼が使用され、滑り面はりん酸塩皮膜処理されたうえ、二硫化モリブデン(MoS2)の乾燥皮膜でおおわれているので、低トルクで作動し、耐磨耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。特に交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適しています。
用途産業機械、建設機械など材質(内輪・外輪)高炭素クロム軸受鋼(MoS2皮膜)タイプシールなしシールの有無シールなし
1個
1,198税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
1個
619税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ無給油式
1個
1,398税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。特に交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適します。
用途産業機械、建設機械など。型式GE-ES型材質/仕上高炭素クロム軸受鋼/りん酸塩皮膜処理(MoS2乾燥皮膜)タイプGE-ES-2RSシールの有無シール付
1個
1,698税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
1個
249税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)